Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kılıç testere ağzı, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu
Kademeli diş dağılımıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Gereksiz kılıç testere ağzı değişimlerini ortadan kaldırarak tek lamayla sürekli çalışabildiğinden şantiyeler için idealdir.
 
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
 - Mavi: Metal için uygun
 - Gri: İnşaat/üniversal kullanım için uygun
 - Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
 
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu şartlara tabi uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
 - Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
 - İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
 - Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için uygun standart lama.
 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!