Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik, VaryTap, kör delik, M3-M12, 14 parça
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için hassas helezon matkap uçları ve kör delik kılavuzlarından oluşur. Aynı zamanda, 1000 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur. ORSY® sistem setinde bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu
- Mükemmel talaş kaldırma ile hızlı delme için geniş talaş alanları ve küçük talaş
- Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi, karot makinesi delikleri için idealdir
Makine kılavuzu
- Yeni geliştirilen Vario geometrisi talaş birikmesini önler
- Mükemmel talaş kaldırma ve mükemmel şekilde ölçeğe uygun dişler için çok aşamalı son işlem süreci sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı
- Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi ve talaş kaldırma için ekstra uzun oluklu
- Açılı dişli parça sayesinde geri dönüş sırasında alette azaltılmış talaş oluşma riski
- Paslanmaz çeliğe özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı
- Geleneksel düz makine kılavuzlarına göre %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti
- Delme sırasında ve dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Daha fazla bilgi için lütfen ürünlere tek tek bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!