Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu ürün seti Çelik VaryTap kör delik, M3-M12, 14 parça
850 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için hassas helezon matkap uçları ve kör delik kılavuzlarından oluşur. ORSY® sistem setinde bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu
- Daha hızlı ilerleme ve daha rahat çalışma imkanının yanı sıra %20 daha düşük uygulama kuvveti için optimize edilmiş bölünmüş nokta tasarımı
- Eğimli yüzeylerde bile merkezlemeye gerek duymadan hassas delme için optimize edilmiş bölünmüş nokta tasarımı
- Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi
- Soğutma sıvılarının mükemmel yapıştırıcı özellikleri ve daha düşük malzeme tortusu birikmesi eğilimi için buharlaşan yüzey
Makine kılavuzu
- Yeni geliştirilen Vario geometrisi talaş birikmesini önler
- Mükemmel talaş kaldırma ve mükemmel şekilde ölçeğe uygun dişler için çok aşamalı son işlem süreci sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı
- Açılı dişli parça sayesinde geri dönüş sırasında alette azaltılmış talaş oluşma riski
- Çelik malzemelere özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı
- Geleneksel düz makine kılavuzlarına göre %30'a kadar daha uzun kullanma süresi
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti
- Delme sırasında ve dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Daha fazla bilgi için lütfen ürünlere tek tek bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!