Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için hassas helezon matkap uçları ve açık delik kılavuzlarından oluşur. Aynı zamanda, 1000 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur. ORSY® sistem setinde bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu
- Mükemmel talaş kaldırma ile hızlı delme için geniş talaş alanları ve küçük talaş
- Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi, karot makinesi delikleri için idealdir
Makine kılavuzu
- Sol sarmal ve sarmal girişini birleştiren yeni geliştirilmiş geometri
- Yeni son işlem süreci sayesinde homojenize yüzey yapısı
- Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi için ekstra uzun oluklu
- Geleneksel düz makine kılavuzlarına göre %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Paslanmaz çeliğe özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti
- Delme sırasında ve dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Daha fazla bilgi için lütfen ürünlere tek tek bakın.
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal girişi matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!