- Sabit yangın söndürme sistemlerinin yapımında kullanılmak üzere VdS tarafından yetkilendirilmiş ve onaylanmıştır
- FM onaylı (M8 hariç)
- Altıköşe başlı sıkıştırma cıvatası DIN933/8.8 ile; kavisli uç yapısı
Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
Kiriş kelepçeleri her zaman bir sabitleme tırnağı ile sabitlenebilir. Yağmurlama sistemleri için geçerli VdS gereksinimleri, monte edilen borunun çapı DN 65 mm'den büyükse kiriş kelepçelerinin sabitlenmesi gerektiğini belirtir.
Boruları, yağmurlama sistemlerini ve havalandırma kanallarını T kirişlere, U profillere ve köşeli profillere monte etmek için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!