Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kireç çözücü

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kireç çözücü

Renk indikatörlü, su taşıma sistemleri için kireç, kireç tortuları ve pas tabakasını çözen temizleyici

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Renk gösterge sistemi


Kireç çözücü bittiğinde ve yeniden dağıtılması veya yeniden uygulanması gerektiğinde durumu belirtmek için temizleyicinin rengi kırmızıdan sarıya döner.



Üniversal kullanım için


  • Tüm su iletim sistemleri için kullanılabilir

  • Ayrıca, parçalar için kireç çözücü daldırma banyosu olarak kullanılabilir


Yüksek oranda malzeme koruma önleyicileri içeren formül


Malzeme, temizleme işlemi sırasında ve sonrasında etkin bir şekilde korunur.



Kullanımı kolay


Kalıntılara bağlı olarak konsantreyi suyla 1:1 ila 1:2 oranında seyreltin



Kazan yapımında yaygın olarak bulunan tüm malzemeler için uygundur



Az kokulu

Not

Kireç sökücü atık suya veya doğrudan doğaya karışmamalıdır. Atmosferik korozyonu önlemek için sistem mümkün olan en kısa sürede yeniden suyla doldurulmalıdır. Kullandıktan sonra suyla iyice yıkayın. Gerekli durumda ön test yapmanızı öneririz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.