Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kimyasal dübel WIT-EA 150

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kimyasal dübel WIT-EA 150

Üniversal kullanım için stirenli epoksi akrilat reçine

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Koaksiyel kartuş

  • Çift komponentli kimyasal dübel ürünü, yüksek kalitede ve mükemmel tiksotropik özelliklere sahip

  • Her zaman kartuşla birlikte verilen statik karıştırıcıyı kullanın

  • Kartuş depolanabilir ve son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

  • Sıcaklığa dayanıklı: sürekli +50 °C ve geçici olarak +80 °C

  • Stiren sayesinde lekelenme yapmadığı için özellikle doğal taşa sabitleme için uygundur

  • Çeşitli arka malzemede kullanım için sadece tek tip reçine

  • Sahip olduğu temizlik spatulası sayesinde Fill&Clean statik karıştırıcı koaksiyel kartuş temizliğini kolaylaştırır; kimyasal ajanlara ve hava şartlarına karşı mükemmel koruma

  • Su olan ortamda da kullanılabilir
Not

İç mekan uygulamalarında daha az koku verdikleri için stirensiz reçineleri kullanınız