Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kilitli rondela, SF Delta Protekt
Kilitli rondela, SF Delta Protekt - 1
Kilitli rondela, SF Delta Protekt - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kilitli rondela, SF Delta Protekt

Steel Delta Protekt (DPE)

  • Malzeme: Çelik
  • Vickers sertliği, HV: 485 HV
  • Yüzey: Pul çinko gümüş
  • Korozyon koruma süresi: 600 h
  • ROHS uyumlu: Evet
  • Model: Dar
  • Kilitleme fonksiyonu: Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. İç çap Vida dişi için uygun Vida dişi (İngiliz) için uygun Dış çap Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
0401780005
5,4 mm M5 #10 9 mm
100 ad.
0401780008
8,7 mm M8 5/16 inç 13,5 mm
100 ad.
0401780016
17 mm M16 5/8 inç 25,4 mm
50 ad.
0401780006
6,5 mm M6 10,8 mm
100 ad.
0401780010
10,7 mm M10 16,6 mm
100 ad.
0401780020
21,4 mm M20 30,7 mm
50 ad.
0401780012
13 mm M12 19,5 mm
50 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir