Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için
Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yeni ve benzersiz üretim süreci sayesinde benzer ürünlerle karşılaştırıldığında
%50'ye kadar daha fazla kesim yapmak mümkündür.
Son derece pürüzlü yanal yüzeyler sayesinde önemli derecede temiz bir kesme yüzeyi ve daha kolay kesim işlemi
Uç uygulamalarda bile geri tepme etkisini ve disk sıkışmalarını engeller.
Minimum çapak oluşumu çok az yeniden çalışma gerektiği anlamına gelir
Kullanıcı üzerinde titreşimlerden, kesme gürültüsünden ve kıvılcımlardan
önemli ölçüde daha az gerilime yol açar, bu da %30'a kadar daha az kesme tozu oluşmasını sağlar.
Çok yüksek güvenlik önlemleri
Yırtılmaya son derece dayanıklı kumaşı ve yenilikçi ürün tasarımı sayesinde ilgili standartlarda belirtilen güvenlik gereksinimlerini aşar.
Demir, klor ve kükürt içermez
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede kuvvet uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye tutturun
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Özellikle çelik ve paslanmaz çelik kesimi için uygundur. Kalın ve ince malzemeleri keser: Borular, profiller, katı malzemeler, düz malzemeler vb.
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleriyle el kullanmadan kesim için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!