Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kendinden kaynayan bant
Kendinden kaynayan bant - 1
Kendinden kaynayan bant - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kendinden kaynayan bant

Birçok farklı malzemenin sızdırmazlık ve su geçirmezlik uygulamalarında kullanılır.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yüksek dielektrik mukavemeti


Kablo ve elektrik hatlarının yalıtımı için uygundur.



PE, PVC, bütil, neopren vb. ile uyumludur.


Otomobil ve elektrik gibi birçok farklı sektörde kullanım için uygundur



Yüksek elastikiyet


Uygulama yapılacak parçaya çok iyi tutunur.

Not
  • Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz ve gresten arındırılmış olmalıdır.

  • Kusursuz bir yapışma ve su geçirmez bir yalıtım sağlamak için bant uygulanacak malzeme üzerine gergin ve bindirmeli olarak sarılmalıdır.

  • Kendinden kaynayan bandın UV dayanımı sınırlıdır bu sebeple doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.