- Mevcut konturlara mükemmel uyum
- Yüzey ve profil için neredeyse geçişsiz zımparalama
- Yüksek esneklik seviyesi daha geniş alanların işlenmesine olanak tanır
Kum 100 (kaba)
Alüminyum oksit, Rt 3,3 - 3,9 μm pürüz seviyeleri için
Kum 180 (ince)
Alüminyum oksit Rt 2,9 - 3,6 μm pürüz seviyeleri için
Kum 280 (çok ince)
Silisyum karbit, Rt 1,1 - 1,8 μm pürüz seviyeleri için
Erişilebilir pürüzlülüğü etkileyen diğer faktörler arasında çap, temas basıncı, malzeme, kesme hızı vb. bulunur.
Hafif zımparalama işlemleri, temizlik, hafif çapak alma, polisaj
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!