Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Perfect kaynak spreyi
Alüminyum, inşaat çeliği, demir dışı bazlı metaller, paslanmaz çelikler ve kaynak üfleyici ağız adaptörleri için biyolojik sıçrama önleyici sprey.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kaynak sıçramalarının paslanmaz çelik, çelik, diğer metaller ve kaynak üfleyici ağız adaptörleri üzerine yapışmasını önler
Kaynak işlemin en iyi biçimde yapılmasını sağlar. Korozyon başlangıç noktalarını önler
Etkisi geçmez
Tiksotropik etki aynı zamanda aktif maddeyi dikey yüzeylere akmadan veya damlalar oluşturmadan tutunur
Sonradan çinko kaplama ve boyama yaparken zararsızdır
- İçerdiği organik madde oranının çok az olmasından dolayı zararlı çatlak oluşumları engellenir.
Bu durum, kaynak kalıntılarının zahmetsiz bir şekilde çıkarılmasına olanak sağlar.
- Daha sonra kolayca çinko kaplama veya boyama yapmak mümkündür
Soğutma etkisi
Soğutma etkisi, paslanmaz çelik kaynağı yaparken renk bozulmasını en aza indirir
Silikon içermez
Boyama gibi sonraki işlemler olumsuz yönde etkilenmez
Korozyon koruma
İnce film eşzamanlı olarak geçici korozyon koruması görevi görür
Çözücü içermez
CHC'leri (klorlu hidrokarbon) ve diğer çözücüleri içermez
Kutuyu soğuktan ve kaynak sıçramasından koruyun. İçi boş parçalara ve kapalı alanlara püskürtme yaparken kaynak işlemine yalnızca dikkatlice havalandırdıktan sonra başlayın. Çinko kaplamadan önce, iş parçalarını sıcak sulu yüksek basınçlı temizleyici veya çözücü içeren yağ çözücü kullanarak iyice temizleyin.
Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir.
Perfect kaynak spreyi; alüminyum, demir dışı ağır metaller, yapısal çelik, kaynak üfleyici ağız adaptörleri ve paslanmaz çelikler için biyolojik bir sıçrama önleyici spreydir.
Kullanmadan önce çalkalayın. Yaklaşık 30 cm'lik bir mesafeden dikkatlice, eşit miktarda ve ince bir şekilde uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!