Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kaplama kalınlık ölçeri Combi
Kaplamaların tespiti için tam elektronik kaplama kalınlığı ölçüm cihazı (ör. boya, korozyon koruma kaplaması kalınlığı)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Çok fonksiyonlu tuş ile tek elle kullanım
- Zemin malzemesine göre otomatik değişim
Kalibrasyon gerektirmeyen güvenilir, hızlı ölçümler
- Kullanıcı tarafından manuel alt tabaka değişimi de mümkündür
- Tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek ölçüm doğruluğu
- Çift prob sayesinde geniş uygulama aralığı (çelik, demir ve alüminyum, çinko, bakır ve pirinç gibi demir dışı metaller)
- Entegre ölçme probu ile kompakt tasarım
- Parlatılmış yakut ölçüm kafaları sayesinde hassas ölçümlerle uzun süreli kullanım
- Yenilikçi teknoloji: Hall sensörleri ve Eddy akım teknolojisi
- Ölçümün başlangıcında akustik sinyal
- Otomatik açılma/kapanma
- Arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran ölçülen değeri, batarya durumunu, ölçüm birimini ve çalışma modunu gösterir
- Ölçüm göstergesi yaklaşık 15 saniye
Ölçme aralığı (FE/N Fe)
0–3000 μm (μm/mil değişimi)
Ölçüm zaman aralığı
Ayrı ölçüm: 600 ms
Ölçümün görüntülenmesi
0,0-999 μm ila mm cinsinden 1000 μm'e kadar
En küçük ölçüm yüzeyi
10 x 10 mm
En küçük eğrilik yarıçapı
- Dışbükey: 5 mm
- İçbükey: 25 mm
Zemin malzemesinin en düşük kalınlığı
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Plastik malzemelerde ölçüm yapılamaz
Çelik, demir (ferromanyetik metaller) ve manyetik olmayan metaller üzerinde; örn. alüminyum, çinko, bakır veya pirinç
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!