Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için
ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ile kullanım için hafif adaptör. Zamandan tasarruf ettiren seri mekanizmalar için idealdir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vida uzunluğu ve derinlik durdurma için aletsiz ayarlama
Ayar tekerleğini kullanarak derinlik durdurma hızlı ve aletsiz ayarlanabilir. Vida uzunluğu, raylar kullanılarak aletsiz de ayarlanabilir.
Seri vida bağlantılarıyla zaman kazandırır
Harmanlanmış vidalar için uygundur.
Yüksek çalışma esnekliği
Uzunluğu 25 mm ile 55 mm arasında olan vidalar ve çapı 3,5 mm ile 4,2 mm arasında olan vidalar için uygundur.
Hafif ve sağlam muhafaza sayesinde çok kullanışlıdır
Daha uzun çalışma sürelerinde bile büyük çaba gerektirmez.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!