Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kesme taşı, karbür uçlu
Taşın özel tasarım karbür granüle özelliği yalnızca mükemmel dayanıklılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda avuç içi taşlama makinesi ile hızlı kesimler sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zaman kazandırır
Tek bir cihazla farklı malzemeler kesilebilir. Makine ve aksesuar değişimleriyle artık zaman kaybetmezsiniz.
Hızlı, temiz kesimler
- Özel taş tasarımı sayesinde.
- Minimum taş kalınlığı ve darbe sönümleme yarıklarının olması, 80 m/sn yüksek dairesel hız sağlar.
Son derece güvenli kullanım
Çelik gövde ve karbür granüle arasındaki sağlam bağlantı, kesme işlemi sırasında dayanıklılık ve güvenlik sağlar (ör. çiviler kesiliyorsa geri tepme etkisi olmaz).
Esnek kullanım ve kolay çalıştırma
Her iki dönme yönü de seçilebilir.
Sert/yumuşak ahşap, çivili ahşap, kontrplak, sunta, MDF, alçı levha ve elyaf levha paneller, plastik (kablo kanalı, boru veya benzeri) vb. Özellikle elektrik teknisyenleri, tesisatçılar, marangozlara yönelik yapı ve yenileme işleri için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!