Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça
Sertliği <60 HRC olan çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, sert ve katı malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlenmesi için kademeli diş sistemine sahip standart frezeleme uçları ORSY® sistem seti olarak bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kısa talaş oluşumu ile yüksek yüzey kalitesi sağlar
- Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
- ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem kutusu
- Koruyucu gözlük, kulak koruması ve koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanınız.
- Lütfen işlenen malzeme için önerilen devir hızını (n) ve kesme hızını (Vc) ve genel bakış tablolarındaki takım/malzeme değerlerini dikkate alınız.
- Çalışmaya başlamadan önce lütfen ürünün doğru şekilde döndüğünden ve kenetlendiğinden emin olunuz. Çok küçük olan bir bağlama uzunluğu seçmeyiniz. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar minimum bağlama uzunluğu tavsiye ediyoruz. Yüksek talaş kaldırma performansı nedeniyle şaftta renk değişimi meydana gelebilir. Bu renk değişimi, takımın ulaştığı aşırı yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve güvenlik riski oluşturmaz.
- Malzemeler genellikle geri dönüşte işlenir.
- Makine çeşitleri ile uyumlu: düz kalıpçı taşlama makineleri, matkap makineleri.
Çapak alma, kontur işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekillendirme, kenar pahı kırma-yuvarlatma işlemleri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!