Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kaporta tamir aletleri Düzleştirme seti

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaporta tamir aletleri Düzleştirme seti

Ağır kaporta pres işleri için
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
Ağırlık: 36 kg



Maks. basınç: 10 ton



İçindekiler: 15 parça


  • Gerdirici, hortumlu el pompası, 155 mm stroklu basınç silindiri, oluklu basınç parçası, basınç parçası prizma eklentisi, basınç parçası takoz eklentisi, piston çubuğu eklentisi, silindir eklentisi, taban plakası, 380 mm uzatma borusu, 530 mm uzatma borusu, 659 mm uzatma borusu, 2 parçalı boru bağlantısı, kauçuk kapak, metal çanta öğelerinin her birinden 1 adet