Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dynamoov için geçmeli kaplin
Açılır üç veya dört taraflı çekmeceler için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Aletsiz yükseklik ayarlama +3,5 mm
Kolay montaj
Çekmece, ray üstünde kayarak açılır
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
3,5 mm çaplı ASSY ile çekmeceler üzerine montaj
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!