Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HDPE maskeleme filmi
İç mekan uygulamaları için krepon kağıt yapışkan bantlı önceden katlanmış maskeleme filmi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HDPE kenar filmi
- Önceden katlanmış
- Hafif kabartmalı
Geniş alanları kaplamak ve maskelemek için idealdir
- Pürüzsüz ve hafif pürüzlü yüzeyler için uygundur
- Boyama ve sıva işleri sırasında kapı, pencere, pervaz, radyatör ve mobilyaların geçici olarak korunması için
Boyanın akmasını önlemek için film kabartmalıdır
Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir. UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir. Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetlerimiz tarafından sağlanan herhangi bir teknik bilgi veya tavsiye, sözleşmeyle kararlaştırılan hizmet kapsamımızın bir parçası olmadıkça veya danışman kasıtlı olarak hareket etmedikçe, herhangi bir sorumluluk hariç olmak üzere sağlanacaktır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünlerimizi daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Zaman kazandıran, kompakt 2'si 1 arada maskeleme konsepti, boyama ve sıva sırasında kapıların, pencerelerin, pervazların, radyatörlerin ve mobilyaların geçici olarak korunması için kullanılabilir.
Yapışkan bandı açın, yapıştırın, filmi kısaltın ve açın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!