Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Klape bağlantı parçası Kinvaro T 71
Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
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
- Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur
- Daha hızlı kurulum
- Kapağı her pozisyonda güvenli şekilde açık tutar
- Üstünde başka birimler kurulabilir
- Ön kısım kolayca ve alet kullanmadan monte edilebilir
- Ön kısımların doğrudan, üç boyutlu olarak ayarlanması
- Bakım gerektirmez
Büyük ve ekstra büyük kapaklar için geniş uygulama aralığı
- Kapak genişliği: 300-1200 mm
- Kapak yüksekliği: 300-600 mm
- Yay kuvveti, çeşitli uygulamalar için uygundur; küçük, hafif doğal ahşap kapaklardan kuvvetli tiplere kadar.
- Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli kapak malzemeleri ve ağırlıkları için.
Yaylı açma mekanizması ile açılması son derece kolaydır
- Kapakları açmak ve kapatmak kolaydır
- Çok az kuvvet gereklidir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!