Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 1
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 2
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®

Çelik, Ruspert® kaplamalı (gri), AW kafa tipi. Ahşabı metal yüzeylere sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Korozyon koruma


DIN EN ISO 9227 – NSS'ye göre yaklaşık 500 saat baz metal korozyonu oluşmaz



AW kafa tipi


  • Daha fazla tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Not

Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.


Maksimum eklenti uzunluğu şu şekilde hesaplanır: Ahşap kalınlığı ve bağlantı yüzeyi kalınlığı lU = maks. eklenti kalınlığı lB

Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.


İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.