Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®
Ahşabı metal alt yapılara sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik, sarı galvanize
Diş açan uçlu
Sert ve yumuşak ahşaplarda kullanım için havşa freze başlı
AW kafa tipi
- Daha fazla tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
- Maksimum ahşap kalınlığı için tavsiye edilen kalınlık lH, montaj yüzeyinin maksimum bağlantı kalınlığı lU referans alınarak hesaplanmıştır.
- Kanatlı pias® her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik durdurma ve tırnaklı kavrama tertibatı olan ekipmanlar kullanılmalıdır
3,9/4,2/4,8 mm çaplar için
Genel inşaat izni Z-14.4-634
İnce cidarlı çelik profillere sahip ahşap ve alçı malzeme levhaları ve çimentoyla bağlanan mineral inşaat malzeme levhaları ile kullanım içindir.
Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
- Vidanın kanatları sayesinde ahşapta zorlanmayla ilerlemesi engellenir
- Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.
- Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!