Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias®
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 1
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 2
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı, AW kafa tipi pias®

Ahşabı metal alt yapılara sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Çelik, Ruspert® kaplamalı (gri)



Korozyon koruma


DIN EN ISO 9227 — NSS'ye göre yaklaşık 500 saat baz metal korozyonu oluşmaz



AW kafa tipi:


  • Daha fazla tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
Not

Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.


Maksimum eklenti kalınlığı lB şu şekilde hesaplanır: Ahşap kalınlığı ve alt yapı kalınlığı lU

Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.