Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sallanan kollu kapı sürgü kilidi, tip 17
Kullanımı kolay sallanan kol ile iyi güç aktarımı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pim kaldırma yüksekliği: 16 mm
10 mm'ye kadar zemin boşluğu veya kanal alanı kullanılabilir
1 karşılık plakası dahildir
Nemli odalarda kullanım için uygun değildir.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
İki kanatlı ahşap kapılar için uygundur, etkin olmayan kanadı sabit tutar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!