Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSS SMART STEP Deepcut kademeli delik genişletici
Benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip ve AlCrN kaplamalı, çok işlevli kademeli delik genişletici, sac metalde yüksek hassasiyetli, esnek kullanım sağlar. 1300 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç, bronz, Pleksiglas, plastik ve ahşaptan yapılmış daha kalın iş parçalarının delinmesine imkan sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas, dairesel delikler
Takım değişikliğine gerek kalmadan daha kısa uygulama süresi
- Daha küçük helezon matkap uçları ile ön delme işlemini ortadan kaldırır, merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Bir sonraki en büyük adım çapı bu işlevi yerine getirdiğinden ilave çapak alma işlemini ortadan kaldırır
- Çok sayıda delik çapını tek bir alette birleştirir
- Dört yüksek performanslı kesme kenarı ve SMART STEP teknolojisi sayesinde çok hızlı nokta delme ve daha hızlı delme işlemi
Esnek, akıllı kullanım
- Artık 10 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın çalışma parçaları için de uygundur (4 mm kalınlığa kadar sac metal ile sınırlı olan geleneksel kademeli matkap genişleticilere kıyasla)
- M4-M12 ila 1,5xD tam delik dişleri için tüm çekirdek delik boyutlarını (çap: 3,3-10,2 mm) tek bir takımda birleştiren özel olarak tasarlanmış versiyon
- Kablosuz tornavidalar ile el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkaplarda kullanım için.
- Manyetik karot matkapları ile dairesel kesicilerin kullanımına kıyasla, ulaşılması zor yerlere (örneğin T-kirişlerde) erişirken veya yapıştırma kuvvetinin çok düşük olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaz
Son derece konforlu delme imkanı
- Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar
- İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma
- Sac metalde bükülme olmaz
- Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
- Delme işlemi sırasında alete uygulanan azaltılmış kuvvet
AlCrN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması
- 1050°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
- Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)
3 yüzeyli şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Uygulama esnasında yeterli miktarda soğutma sıvısı veya diş açma yağı kullandığınızdan emin olunuz.
- Devir tablosunu dikkate alınız
- İşlem sırasında fazla baskı uygulamayınız; kademeli delik genişletici otomatik olarak sacın içine geri çekilecektir.
- Delme sırasında kademeli delik genişleticinin toplam uzunluğuna dikkat ediniz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!