Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça
AlCrN kaplamalı ve benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip çok işlevli kademeli delik genişletici, sac metalde yüksek hassasiyetli, esnek kullanım sağlar ve ilk kez 1300 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç, bronz, Pleksiglas, plastik ve ahşaptan yapılmış daha kalın iş parçalarının delinmesine olanak tanır. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas dairesel delikler
Takım değişikliğine gerek kalmadan daha kısa uygulama süresi
- Küçük helis matkap uçlarıyla ön delme işleminden tasarruf sağlar ve merkezden sapmadan hassas diş açma işlemi sağlar
- Bir sonraki en büyük adım çapı bu işlevi yerine getirdiğinden ekstra çapak alma işleminden tasarruf sağlar
- Çok sayıda delik çapını tek bir alette birleştirir
- Dört yüksek performanslı kesme kenarı ve SMART STEP teknolojisi sayesinde çok hızlı diş açma ve daha hızlı delme işlemi
Esnek, "akıllı" kullanım
- Artık 10 mm kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın iş parçaları için de uygundur (4 mm kalınlığa kadar sac metalle sınırlı olan geleneksel kademeli delik genişleticilere kıyasla)
- Akülü vidalama makinelerinde, el tipi ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için.
- Manyetik karot matkapları ile dairesel kesicilerin kullanımına kıyasla, ulaşılması zor yerlere (örneğin T-kirişlerde) erişirken veya yapıştırma kuvvetinin çok düşük olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaz
Son derece rahat delme işlemi
- Zahmetsiz delme işlemi
- İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma
- Sac metalde bükülme olmaz
- Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi
- Delme işlemi sırasında alete uygulanan kuvvetin azaltılması
AlCrN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması
- 1050°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- 3000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
- Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzeme aşınmasını önler)
3 yüzeyli şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
ORSY® sistem uyumlu kompakt ve pratik sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açılma gibi faydalı ayrıntılara sahiptir
- Yeterli soğutma sıvısı/yağlayıcı kullanıldığından emin olun
- İlerlemenin sabit olduğundan emin olun
- Devir sayısı tablosunu dikkate alın
- İşlem sırasında fazla baskı uygulamayınız; kademeli delik genişletici otomatik olarak sacın içine geri çekilecektir
- Delme sırasında kademeli delik genişleticinin toplam uzunluğuna dikkat edin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!