Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kaçak arama spreyi Plus

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaçak arama spreyi Plus

Sızıntı yapan alanların, mikro kaçakların ve kılcal çatlakların yerlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde belirlenmesi için test köpüğü.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kolay ve hızlı kullanım


  • Kısa bir süre içinde güvenilir arıza tespiti

  • En küçük kaçaklar ve sadece yüksek basınç altında ortaya çıkan kaçaklar bile kolayca tespit edilebilir


Yanmaz. Aynı zamanda yanıcı gazlardaki kaçakları da tespit etmek mümkündür



Sıcaklık uygulama aralığı (-15°C ila +50°C), DIN51421'e uygun olarak test edilmiştir


  • Düşük ortam sıcaklıklarında kullanılabilir

  • Kriyojenik gazlar için uygundur


pH nötr


  • Metallere zarar vermez

  • PVC veya PE gibi plastik yüzeyler üzerinde gerilim korozyonu çatlaması olmaz


Korozyon oluşturmaz



Sağlığa zararlı değil



Oksijen ile uyumludur

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.