Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kaçak Arama Sıvısı
Basınçlı hava ve gaz sistemlerindeki sızdıran alanları tespit eder
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Basınçlı sızıntı yapan alanların çaba sarf etmeksizin hızlı garantili tespiti
- Yanıcı değildir, bu nedenle yanıcı gazlara sahip sistemlerde, tanklarda ve borularda da kullanılabilir
- İşlem sıcaklığı: +5°C ila +50°C
- 0°C'de donar
Donmaya dayanıklı, çözüldüğünde yeniden uygulanabilir.
Oksijen içeren sistemlerle birlikte kullanıldığında, test sırasında bunların sürekli olarak basınçlandırılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde düşük basınç, kaçak arama sıvısının sisteme girmesine ve oksijenle tepkimeye girmesine neden olur. Artık kaçak arama sıvısını testin hemen ardından temiz suyla yıkayın.
Yalnızca şüphelenilen alanlara hafifçe püskürtün; sızıntı, köpük oluşumu ile kendini gösterir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Basınçlı hava freni sistemleri, lastikler, hortumlar, supaplar, bağlantı parçaları, basınçlı hava kapları, kompresör sistemleri vb. için uygun
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!