Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kaçak Arama Plus
Dar olmayan alanları, mikro sızıntıları ve ince çatlakları güvenli ve hızlı bir şekilde tespit etmek için kaçak arama köpüğü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolay ve hızlı kullanım
- Kısa bir süre içinde güvenilir arıza tespiti
- En küçük kaçaklar ve sadece yüksek basınç altında ortaya çıkan kaçaklar bile kolayca tespit edilebilir
Yanmaz. Aynı zamanda yanıcı gazlardaki kaçakları da tespit etmek mümkündür
Sıcaklık uygulama aralığı (-15°C ila +50°C), DIN51421'e uygun olarak test edilmiştir
- Düşük ortam sıcaklıklarında kullanılabilir
- Kriyojenik gazlar için uygundur
pH nötr
- Metallere zarar vermez
- PVC veya PE gibi plastik yüzeyler üzerinde gerilim korozyonu çatlaması olmaz
Korozyon oluşturmaz
Sağlığa zararlı değil
Oksijen ile uyumludur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Basınçlı hava ekipmanı, basınçlı gaz ekipmanı, klima üniteleri, kompresörler, kaynak cihazları, havalı fren sistemleri, lastikler, hortumlar ve taşıma tanklarındaki tüm teknik ve tıbbi gazlar için uygundur. Azot, propan, bütan, havagazı, asetilen, karbondioksit, argon, hava vb. gibi basınçlı gazlar içindir.
Basınçlı parçalara yaklaşık 40 cm mesafeden püskürtünüz. Kaçak olan noktalarda köpük baloncukları oluşacaktır. Mikro kaçaklar olduğundan şüphe ediliyorsa püskürtülen alanı bir süre gözlemleyiniz. Ardından parçaları su ile durulayınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!