Otomatik cırcırlı, ayarlanabilir kilitleme ve basınç noktası kilit açma özelliğine sahip kablo sıkıştırma pensesi seti
Aşağıdakiler için 5 değiştirilebilir sıkıştırma profili parçası içerir:
Ağız adaptörü A
- Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm² (kırmızı, mavi, sarı)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Ağız adaptörü B
- Kapalı, yalıtımsız kablo uçları için 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Ağız adaptörü C
- Açık ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm², 6,3 mm genişliğe kadar
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Ağız adaptörü D
- Küçük, yakalı ve yakasız yalıtımlı kablo yüksükleri 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Ağız adaptörü F
- Büyük, yalıtımlı kablo yüksükleri, 6-16 mm²
- DIN 6/10/16 mm²
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!