Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Geniş başlı (25 mm dış çap) ve delik merkezlemeli (matkap 11–12 mm)
15 m plastik kelepçe ve 200 kilitle birlikte
Metal
Minimum çekme direncinin artırılmış gereksinimlerinde kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Self-adhesive base for easy installation, ideal for secure mounting and bundling with cable ties
Dar alanlarda kullanım için bile çok uygundur
Düz kapak
15 m plastik kelepçe ile plastik rulo
Yüksek ortam sıcaklıkları veya güçlü kimyasal etkiler gibi faktörlerden dolayı plastiklerin kullanılamadığı her alanda kullanılabilir
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.