Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Plastik kilitli standart kablo kelepçesi
Plastik kilitli standart kablo kelepçesi - 1
Plastik kilitli standart kablo kelepçesi - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Plastik kilitli standart kablo kelepçesi

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.

  • Malzeme: Poliamit - PA 6,6
  • Min./maks. sıcaklık direnci: -40 ila 85 °C
  • Min./maks. işlem sıcaklığı: -10 ila 85 °C
  • Silikon içermez: Evet
  • Halojen içermez: Evet

Ürün açıklamasını okuyun

23 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Renk Genişlik Uzunluk Min./maks. demet çapı Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
0502111
Siyah 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
1000 ad.
050213
Doğal 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
100 ad.
0502121
Siyah 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
100 ad.
0502135
Doğal 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 ad.
0502131
Siyah 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
100 ad.
0502141
Siyah 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
100 ad.
0502151
Siyah 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 ad.
0502171
Siyah 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm
100 ad.
050218131
Doğal 7,8 mm 750 mm 40-220 mm
100 ad.
050218
Doğal 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ad.
050219
Doğal 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 ad.
05021901
Siyah 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 ad.
0502201
Doğal 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 ad.
05022011
Siyah 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 ad.
050211
Doğal 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
100 ad.
050212
Doğal 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
100 ad.
050216
Doğal 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ad.
050215
Doğal 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 ad.
0502181
Siyah 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
300 ad.
05021351
Siyah 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 ad.
0502202
Doğal 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm
50 ad.
0502161
Siyah 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ad.
050214
Doğal 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
100 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kolayca geri dönüştürülebilir



Kablo demetlerini güvenli bir şekilde kavrama


Dişli iç yüzey



Ek montaj aleti gerektirmez


Elle tutturulabilir



Bazlara, yağlara, greslere ve motorlu araç yakıtlarına karşı dayanıklıdır

Not

Özellikle yüksek sıcaklıklarda güçlü mineral asitlerine ve/veya oksitleyici kimyasallara dikkat edilmelidir


Mineral asitlerine ve/veya oksitleyici kimyasallara karşı dayanıklı değildir