Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı - 1
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı

Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Akıllı özel kapak


  • Hassas dağıtım

  • Uçlar tıkanmaz


Hızlı yapışma


  • Daha fazla işlem hemen uygulanabilir

  • Hızlı onarımlar

  • Ek sabitleme elemanları kullanmadan basit tasarımlar yapılabilir


Yıpranmaya ve iklim koşullarına karşı yüksek düzeyde direnç



Çözücü ve silikon içermez

Performans Kanıtı

NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993


Hizmet suyu ve içme suyunda kullanım için NSF/ANSI 61'e uygun olarak NSF testi yapılmıştır

Not
  • Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.

  • Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir veya önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.

  • Sıvı yapıştırıcının buhar basıncı nedeniyle, yapıştırıcı alanı çevresinde yavaş kürlenen fazla ürün, beyaz bir birikme (taşma etkisi) ile sonuçlanabilir. Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar örn. izopropanol veya aseton ile giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de bu çözücülere karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4'ü 1 arada
Klebfix
4'ü 1 arada
Fırça uygulaması
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
Poliamit
Polikarbonat = PC
Polistiren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Strafor⚫1⚫1
Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler
Ahşap ve ahşap malzemelerAhşap (MDF, sunta)
Lamine paneller
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratif paneller
Mantar
Taş ve inşaat malzemeleriBeton
Bitümlü yüzeyler
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha
Sentetik taş (Corian, Varicor)
HPL
Doğal taş (mermer, granit)⚫1
Taş
Çimentolu lifli levhalar
DiğerEmaye⚫1
Cam
Cam elyaf
Ayna⚫1
Porselen, seramik, fayanslar
Kağıt
Karton
File
Deri
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
MetalAlüminyum ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kurşun
Paslanmaz çelik
Bakır
Pirinç
Çelik/demir
Çinko
PlastikABS
GRP⚫1
EPDM
Kauçuk
Sert köpükler⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl

NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993


Hizmet suyu ve içme suyunda kullanım için NSF/ANSI 61'e uygun olarak NSF testi yapılmıştır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!