Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Jant temizleyici Consumer Line
Boyalı ve boyasız alüminyum jantlar, hafif alüminyum jantlar, çelik jantlar ve jant kapakları için jant temizleyici.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Boyalı ve boyasız alüminyum jantlar, hafif alüminyum jantlar, çelik jantlar ve jant kapakları için iz bırakmayan, nötr ve malzemeye zarar vermeyen jant temizleyici
- Jant yüzeyini, lastik bijonlarını, fren kaliperini ve fren disklerini korur
- Aktif madde kombinasyonu fren aşınmaları, yol kiri, yağ, kauçuk kalıntıları ve yüzeyde oluşan pas parçacıkları gibi en inatçı kirleri bile çıkarır
- Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Tehlikeli madde içermez (korozif veya tahriş edici değildir)
Sıcak yüzeylere uygulamayın veya doğrudan güneş ışığı altındayken kullanmayın. Önerilen ortam çalışma sıcaklığı 10-25°C'dir. Donmaya karşı koruyun.
Jantların tamamına kısa bir mesafeden (yaklaşık 20 cm) ve eşit miktarda püskürtün. Kirlilik derecesine göre 5-10 dakika bekletin. Nemli bir sünger veya jant fırçasıyla kiri temizleyin. İnatçı kirler, pürüzlü yüzeyler veya köşeler için güçlü bir su jeti önerilir. Ürünün kurumasına izin vermeyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!