Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
IPA izopropanol temizleyici
Üniversal kullanım için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas ve etkili temizlik sağlar
Hassas yüzeyler için uygundur
Hem yağlı hem de suda çözünen kirleri giderir
Çıplak metal veya cam yüzeylerde leke veya iz bırakmaz
Kısa bir sürenin ardından ürün tamamen buharlaşır ve kalıntı bırakmaz.
Hassas yüzeylerde veya plastiklerde kullanmadan önce görünmeyen bir alanda malzeme uyumluluğunu test edin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Boya, astar ve yapıştırma işlemleri öncesinde plastik yüzeylerin temizliği için uygundur. Araçlarda folyo kaplama öncesi ön temizleyici olarak veya polisaj işleminde kontrol spreyi olarak kullanılabilir.
Yapıştırıcı bant, etiket, bitüm, gres, reçine, mürekkep, lehim ve fluks kalıntılarını, yaş poliüretan köpük kalıntılarını ve son derece inatçı kirleri temizler.
Elektronik, hassas mekanik ve optik gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin mercekli cihazlar, yazıcı ve tarayıcılar, hassas cihazlar, baskılı devre kartları, aynalar ve yüksek parlaklıktaki metal yüzeylerin temizlenmesi için son derece uygundur.
Hassas olmayan yüzeylerde; temizlenecek alana doğrudan püskürtün. Yumuşak, temiz ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak hızlı bir şekilde silin. Hassas yüzeyler için bir beze püskürtün ve yüzeyi silin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!