Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Eritme yapıştırıcı mum 102
Farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İyi seviyede ısıya dayanıklılık
- Kısa açık kalma süresi
- UV ışınlarına, suya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır
Depolama işlemlerinde ortaya çıkan sıcaklık eritme yapıştırıcı mumun dış şeklinde deformasyona sebep olabilir. Bu sebeple depolama sırasında ortaya çıkan sıcaklıklardan (ör. doğrudan güneş ışınları) kaçınılması gerekir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Otomotiv endüstrisinde, farklı malzemeler ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için kullanılan çektirme adaptörlerinin yapıştırılmasında kullanılan yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.
Uygulama yapılacak yüzeyde toz, kir, nem, yağ ve kalıp ayırıcılar bulunmamalıdır. Plastikler ve boyalardaki yumuşatıcılar, yapıştırıcının dayanıklılığını azaltabilir. Eritme yapıştırıcı mumu bir nokta, film ya da damla olarak uygulayın ve hemen parçaları birbirleri ile birleştirin. Kısa süre basınç uygulamak mukavemeti artırır.
Mini göçük çektirme seti ile göçük çektirme:
- Göçüğü, uygun bir temizleyici ile temizleyin
- Eritme yapıştırıcı mumu uygun bir adaptör üzerine uygulayın.
- Adaptörü en derin noktaya bastırın ve gerekirse basınçlı hava ile soğutun.
- Çektirme kolu ya da mini göçük çektirme setini adaptöre takın ve göçüğü düzeltin.
- Göçüğü çektirdikten sonra belirli bir nokta üzerindeki eritme yapıştırıcı mumu hafifçe kaldırmak için plastik bir kama kullanın. Yapışkan temizleyici spreyi (art. no. 0893141) kalan yapıştırıcı artıklara püskürtün ve etkisini göstermesini bekleyin. Yapışkan temizleyici sprey, kalıntı tabakasının içine doğru yayılır ve yapışkan kalıntısını yüzeyden çözer.
- Yapışkan kalıntısı, yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarılır.
Gerekirse yapışkan kalıntısını ön temizleyici (art. no. 08932001) ile çıkartın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!