Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Islak zemin silikonu
Fayanslar ve banyolar için özel sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıhhi uygulamalar için uygundur1
Fayanslara mükemmel tutunma
Fayans derzlerinin güvenli bir şekilde sızdırmaz olmasını sağlar
Yüksek güvenlik seviyesi
Hava koşullarına, UV'ye, yıpranmaya ve renk solmasına karşı 10 yıllık garanti2
- Kimyasallara karşı yüksek direnç1
- İyi düzleştirme özellikleri
- Kalıcı esnekliğe sahiptir
- DIN 4102 uyarınca B2 inşaat malzemesi sınıfı
Banyolarda kullanılan silikon asetat; yapıştırıcı ile birleştirmek veya boşlukları doldurmak için uygun değildir. DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı ile uyumludur. Yüzme havuzlarının çevresinde kullanılabilir ancak yüzme havuzlarının içinde kullanılamaz.
Mevcut boya sistemlerinin çok sayıda olmasından dolayı boyayla olan uyumluluğu kontrol etmek için kendi testlerinizi yapmalısınız. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Çıplak demir ve demir dışı metaller üzerinde kullanıldığında korozyon riski vardır.
İşlem yapıldıktan sonra sızdırmazlık maddesiyle temas eden malzemeler ve maddeler için kullanıcı, bunların içerikleri veya dumanlarının, sızdırmazlık maddesinin birleşme noktasının bozulmasına ya da değişmesine (örn. renk solması) neden olmayacağından emin olmalıdır. Tam rengi belirlemek için ürün no. 5995000405 örnek kartını kullanın
Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda renk değişimi eğilimi gösterir. VKP bandıyla temastan kaçının.
1) Sıhhi tesisat uygulamalarındaki işlevsellik nem yüküne ve havalandırma özelliklerine bağlıdır.
2) On yıllık garanti yalnızca hava koşulları, UV ile yıpranma direnci ve renk dayanıklılığı ile ilgili ürün özellikleri açısından geçerlidir. İşlevselliği doğru uygulamaya bağlı olduğu için garanti edilemez.
3) Farklı polikarbonat tipleri için uygulamadan önce tutunma ve uyumluluk testleri yapılması gerekir. Özellikle kesme kenarı üzerine uygulama yapılırken gerilim çatlakları görülebilir.
EN 15651 1, 2, 3 Bölümlerine uygun olarak test edilmiştir
- Yangın dayanımı: Sınıf E
- Yük altında dayanıklılık: < 2 mm
- Sıfırlama özellikleri: > %70
- Hacim kaybı: < %10, art. no. 0892 215 için: < %20
- Isı, su ve yapay ışığa maruz kaldıktan sonraki yapışma/genleşme: Uygundur
- Dayanıklılık: Geçti
- -30°C'deki çekme özellikleri: : < 0,9 MPa
- -30°C'de ön gerilim altında çekme davranışı: Geçti
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Banyo, mutfak, tuvalet ve yüzme havuzu alanlarındaki bağlantı ve genleşme ek yerleri içindir
- Primer uygulamadan: Emaye, fayans, sırlı seramik, cam, paslanmaz çelik ve bazı plastikler 3)
- Primer ile uygulama: Ahşap, alüminyum, krom, beton, delikli tuğla, tuğla, sert PVC
Lütfen "Sızdırmazlık Maddelerinin Uygulamasıyla İlgili Genel Notlar" ve "Würth Sızdırmazlık Maddelerinin İnşaat Malzemesi ile Uyumluluğu" genel bakış sayfasına bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!