Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
İşaretleme spreyi
Şantiye ve araştırma alanlarında kullanıma uygun ergonomik sprey başlıklı işaretleme spreyi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temiz uygulama sağlayan ergonomik püskürtme başlığı
- Sızıntılara karşı koruma sağlar
- Boyanın parmaklara bulaşmasını önler
İnce ve hassas boya püskürtme
İşaretleme için idealdir
Emici, emici olmayan ve hafif nemli yüzeylere mükemmel tutunma
Hava koşullarına dayanıklıdır ve donmaz
Nemli ve soğuk havalarda bile kullanılabilir ve dirençlidir (-18°C'ye kadar).
Yüksek kaliteli pigmentasyon
Mükemmel parlaklık ve kaplama
(Uzak mesafeden net bir şekilde görülebilir)
Hızlı kuruma süresi
Yüksek aşınma dayanımı
Kirler 1A temizleme spreyi ile temizlenebilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Yürüyüş ve sürüş rotalarının, yoldaki hasarın ve şantiye ile araştırma alanlarında boru ve hatların işaretlenmesi ve etiketlenmesi için. Asfalt, beton, ahşap, taş, cam, metal gibi yüzeylerde kullanılabilir. Emici, emici olmayan ve hafif nemli yüzeylerde iyi tutunma.
- Kullanmadan önce rengin karışması için kutuyu baş aşağı biçimde kuvvetlice çalkalayın (içindeki bilye sesi duyulmalıdır).
- Kullandıktan sonra, valfi ve dağıtıcıyı temizlemek için valf boşalana kadar (yalnızca itici güç çıkışı olana kadar) püskürtme işlemi yapın.
- Her türlü yüzeye uygulanabilir.
- Tam ve kesin işaretleme yapılabilmesi için yüzeye yaklaşık 10 cm püskürtme mesafesi ile uygulamanızı öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!