Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Isı ile daralan lehimli kablo ucu HIGH-END kablo konnektörü
Daha fazla mekanik dayanıklılık ve bozucu mukavemet için çift duvarlı 3M ısı ile daralan boru. Tekil teller ısı ile daralan boru içinden geçemez.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Isı ile daralan boru, geleneksel lehimli kablo uçlarına kıyasla daha fazla güvenlik için %100 yapıştırıcı kaplı
- Lehim hızlı şekilde dağılmadığından daha yüksek çekme direnci için artırılmış yüzey gerilimli kurşunsuz lehim
- Geniş iç çapı ile geleneksel lehimli kablo uçlarına göre kullanıcı dostudur
- Bağlantının doğrudan görsel kontrolü için şeffaf ısı ile daralan boru
Isı ile daralan borunun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
RoHS ile uyumlu, kurşunsuz tasarım
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!