Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tigerflex Plus nitril iş güvenliği eldiveni
Mükemmel takma rahatlığı ve benzersiz Tigerflex kaplama sayesinde optimum tutuş sunan üniversal iş güvenliği eldiveni
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maksimum konfor
- Cilt dostu, yumuşak, dikişsiz, yuvarlak örgülü, ele tam oturan kumaş
- Nitril köpükten üretilmiş, hava alan Tigerflex kaplama
- Elastik örgülü manşet
Üstün tutuş ve iyi mekanik mukavemet
Özel Tigerflex kaplama
İyi bir tutuş ve yüksek düzeyde esneklik gerektiren hafif ve orta düzeyli işler için
- Beceriye dayalı meslekler ve sektörlerdeki her türlü çalışma için çok amaçlı eldiven
- Kurulum ve atölye faaliyetleri, mekanik işler ve kaporta işleri için idealdir
- Nakliye, taşıma ve depolama faaliyetleri
- El aletleri ve elektrikli aletlerle çalışma için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!