Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
LPE tutunma özellikli yağlayıcı
Özellikle inşaat sektöründe, zorlu uygulamalar için tutunma özellikli yağlayıcı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Optimum nüfuz etme
- Hızlı buharlaşma
- Metal üzerinde mükemmel tutunma özelliği
- Çok yüksek basınçlı yüklere, darbelere ve titreşimlere maruz kalan parçalar için uygun
- Korozyona karşı korur
- Su, tuzlu su, alkaliler ve asitlere karşı dirençli
- -35°C'den +200°C'ye kadar sıcaklık direnci
Vinç, karıştırma makineleri, dişli tekerlekleri, kablolar, zincirler, zincirli tahrikler, menteşeler, kardan bağlantı noktaları, kremayerler, kılavuz rayları üzerindeki metal parçalar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!