Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S - 1
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S - 2
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S - 3
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S - 4
Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S

Çapı maksimum 180 mm olan diskler için hızlı sıkıştırma somunlu 2400 watt'lık avuç içi taşlama makinesi.

  • Nominal voltaj: 230 V/AC
  • Frekans: 50 Hz
  • Koruma sınıfı: Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım
  • Güç girişi: 2400 W
  • Güç çıkışı: 1600 W
  • Maks. rölanti devri: 8500 dev/dk
  • Maks. kesme diski çapı: 180 mm
  • Diş tipi x mil-diş çapı: M14
  • Makine ağırlığı: 5,7 kg
  • Kablo uzunluğu: 4 m
  • Model: Hızlı kilit somunlu

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Nominal voltaj Frekans Koruma sınıfı Güç girişi Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
070244520
230 V/AC 50 Hz Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım 2400 W
1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Mükemmel çalışma imkanı


Tutma kolu 90° hareketlerle döndürülebilir



Çalışırken daha az yorgunluk hissedersiniz


Çok ince muhafaza ve her iki tutma kolunda titreşim azaltma



Bükülmeye dayanıklı koruyucu


  • Kaput çalışma sırasında bükülemez ve kullanıcı için ideal koruma sağlar

  • Hızlı ve etkili çalışma için alet kullanılmadan elle ayarlanabilir


Geri tepme koruması


Disk aniden sıkışırsa motora giden güç kesilerek yaralanma riski büyük oranda azaltılır.



Aşırı yük göstergesi


Motora zarar gelmesini önlemek için ünitede aşırı yüklenme durumunda bir LED yanar.



Akıllı elektroniklere sahip Açma/Kapatma düğmesi


  • Yeniden başlama koruması

  • Aşırı yükleme koruması

  • Yumuşak başlatma


Geliştirilmiş tozdan koruma konsepti


  • Rulman için çift labirent keçe

  • Kapalı anahtar

  • Soğutma havası arka havalandırma yuvalarından emilir ve öndeki dişli kafasından dışarı verilir
Not

Hasarlı bir motor, avuç içi taşlama makinesinin arıza yapmasının birincil nedenidir!


Motorun üzerindeki plastik ızgaralar emilen taşlama tozunu güvenilir bir şekilde tutar. Bu sayede toz motorun hassas sargılarına zarar veremez.