Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Araç içi temizleme spreyi
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli özel temizleme köpüğü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm boyalı ve plastik parçalar, cam yüzeyler ve döşemelerdeki nikotin, kir ve tozu temizler
Tek hareketle iç mekan temizliği
Antistatik katkı maddesi, yüzeyde geçici toz koruması sağlar
Aracın iç kısmının uzun süreli temizliği.
Dikey yüzeylerden akmaz, yani uygulandığı yüzeylerde tutunma sağlar
Minimum çalışma süresi sayesinde tasarruflu kullanım
Yoğun etkisi sayesinde kiri güvenilir şekilde gevşetir
Tekrarlanan silme gerekmediği için zaman kazandırır
Görünür beyaz köpük
Her bir noktaya yalnızca bir kez püskürtüldüğü için zaman ve malzeme tasarrufu sağlar
İç mekanda her zaman hoş, taze bir koku
Torpido yüzeyinde artık hoş olmayan nikotin kokusu kalmaz
Silikon içermez
Hassas yüzeyler üzerine doğrudan püskürtmeyin. İç mekan temizleyiciyi temiz bir bez üzerine püskürtün ve temizlenecek yüzeyleri silin. Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
İdeal köpük oluşması için kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın!
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Gösterge paneli, araç tavanı, kapı içleri, koltuk döşemeleri, koltuk arkalıkları, güneşlikler, konsol.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!