Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata - 1
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)

  • Standartlar: ISO 7380-2
  • Malzeme: Çelik
  • Vidalama özelliği sınıfı: 010,9
  • Yüzey: Galvanizli
  • Vida başı tipi: Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı
  • Kafa ayrıntıları: Bilezikli
  • Tahrik tipi: İç altıköşe
  • Diş tipi: Metrik diş
  • Diş biçimi: Standart metrik diş
  • ROHS uyumlu: Evet

Ürün açıklamasını okuyun

54 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Diş tipi x nominal çap Uzunluk Kafa çapı Vida başı yüksekliği Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
006000320
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 ad.
00600036
M3 6 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 ad.
00600038
M3 8 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 ad.
006000412
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
006000410
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
006000416
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
006000430
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
25 ad.
006000420
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
00600046
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
006000510
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000512
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000516
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000520
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000525
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000530
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
00600056
M5 6 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 ad.
006000608
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
0060001020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001012
M10 12 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001050
M10 50 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
006000310
M3 10 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 ad.
006000606
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000612
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000610
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000616
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000614
M6 14 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000620
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000625
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000650
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 ad.
006000660
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 ad.
006000810
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000812
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000816
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000820
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000825
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000840
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
006000845
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 ad.
006000860
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 ad.
006000850
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
0060001016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001035
M10 35 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001040
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
006000312
M3 12 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 ad.
006000425
M4 25 mm 9,4 mm 2,2 mm
00600048
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 ad.
00600058
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 ad.
006000618
M6 18 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000635
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000640
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 ad.
006000830
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 ad.
0060001045
M10 45 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
0060001030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 ad.
006000325
M3 25 mm 6,9 mm 1,65 mm
1000 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler söz konusu olabilir!