Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik
Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik - 1
Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik

Sertlik sınıfı 200 HV

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Geniş dış çaplı rondela

  • Sertlik min. 200 HV
Not

DIN 9021 geri çekilmiş ve yerini uluslararası DIN EN ISO 7093-1 standardı almıştır.



2,5 ve 7 nominal boyutlar artık DIN EN ISO 7093-1'e dahil değildir ve bu nedenle DIN 9021 olarak geçerlidir.