Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida
ISO 4762, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko pul kaplama, gümüş (ZFSHL)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko pul kaplamalar, ticari araç montajı, inşaat makineleri, tarım araçları ve ekipmanı ve araç inşaat seviyesinde korozyon koruma gereksinimleri olan diğer tüm alanlar için krom (VI) içermeyen korozyon koruma kaplamalarıdır.
ZFSHL için korozyon direnci:
- Çap ≥ M6 - 480 sa*
- Çap ≥ M10 - 720 sa*
ZFSHL tanımı aşağıdaki korozyon kaplamasını ifade eder:
- Çinko pul kaplama, üst kaplamalı, gümüş rengi, sürtünme değeri ayarlı yağlama ile.
- Entegre yağlama parçacıkları olan üst kaplama sayesinde 0,09 μ - 0,14 μ arasında ayarlanmış sürtünme katsayısı aralığı
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'e geçirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!