Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düzleştirilmiş uçlu iç altıköşeli setskur
ISO 4027, paslanmaz çelik A4 21H, düz
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder
Standart uç 90°'lik açıya sahiptir ancak çok kısa uzunluklarda 120°'lik açı bulunur.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
ISO 4027, DIN 914'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!