Başa kadar vidalı altıköşe vida ISO 4017, A2-70 paslanmaz çelik, düz
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Başa kadar vidalı altıköşe vida ISO 4017, A2-70 paslanmaz çelik, düz
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
Not
ISO 4017, DIN 933'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!