Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
ISO 3601 Perbunan70 metrik
ISO 3601 Perbunan70 metrik - 1
ISO 3601 Perbunan70 metrik - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ISO 3601 Perbunan70 metrik

Metric

  • ISO: 3601
  • Min./maks. sıcaklık direnci: -35 ila 120 °C
  • Malzeme: Perbunan
  • Yüzey: Çıplak
  • Shore A sertliği: 70 +/- 5
  • Model: Metrik

Ürün açıklamasını okuyun

21 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. İç çap Kalınlık ISO Min./maks. sıcaklık direnci Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
046800420
4 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046800620
6 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046800720
7 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046800820
8 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801025
10 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801220
12 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801225
12 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801425
14 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801525
15 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046803530
35 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046803630
36 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046804030
40 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046801725
17 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046801830
18 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046801925
19 mm 2,5 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046802030
20 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046802430
24 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046802530
25 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.
046800320
3 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046801020
10 mm 2 mm 3601 -35 ila 120 °C
50 ad.
046802230
22 mm 3 mm 3601 -35 ila 120 °C
25 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir