Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe başlı matkap uçlu vida
EN ISO 15480'e göre (DIN 7504K'nın yerini alır), altıköşe başlı, kaplama: Mavi galvanize (A2K)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Delme, diş açma ve vidalama işlemlerinin hepsi tek bir adımda
- Önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Altıköşe başlı matkap uçlu vida
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!